WEIDMULLER - Caja KLIPPON K21 M16ACSS EX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 125 mm
Altura - 80 mm
Profundidad - 57 mm
Material - Aluminio
Tipo de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8000004212
Ref.Sonepar
333759
EAN
4032248986507
Anchura:
125 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
57 mm
Material:
Aluminio
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Grado de protección (IP):
IP66
Para zona Ex:
1, 2
Para zona explosiva de polvo:
21, 22
Número de salidas de prensa de cable:
0
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


