WEIDMULLER - Caja KLIPPON K41 EX RAL7001 - 1329710000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 122 mm
Altura - 120 mm
Profundidad - 81 mm
Material - Aluminio
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1329710000
Ref.Sonepar
572360
EAN
4050118133776
Anchura:
122 mm
Altura:
120 mm
Profundidad:
81 mm
Material:
Aluminio
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Grado de protección (IP):
IP66
Número de salidas de prensa de cable:
0
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


