WEIDMULLER - Caja KLIPPON K51 EX - 9526940000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 220 mm
Altura - 120 mm
Profundidad - 81 mm
Material - Aluminio
Tipo de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9526940000
Ref.Sonepar
568492
EAN
4008190979089
Anchura:
220 mm
Altura:
120 mm
Profundidad:
81 mm
Material:
Aluminio
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Grado de protección (IP):
IP66
Para zona Ex:
1, 2
Para zona explosiva de polvo:
21, 22
Número de salidas de prensa de cable:
0
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


