WEIDMULLER - CAJA KLIPPON POK2 M20ACSS EX - 8000004225
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 110 mm
Altura - 56 mm
Profundidad - 75 mm
Material - Plástico
Tipo de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8000004225
Ref.Sonepar
701471
EAN
4032248986095
Anchura:
110 mm
Altura:
56 mm
Profundidad:
75 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Grado de protección (IP):
IP66
Para zona Ex:
1, 2
Para zona explosiva de polvo:
21, 22
Número de salidas de prensa de cable:
0
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


