WEIDMULLER - CAJA KLIPPON STB 1.1 MS HT - 1024980000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 120 mm
Altura - 150 mm
Profundidad - 80 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
52 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1024980000
Ref.Sonepar
907784
EAN
4032248745203
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
120 mm
Altura:
150 mm
Profundidad:
80 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7032
Separado:
no
Pared móvil sobresuelo:
no
Montaje en pared:
sí
Modelo de esquina:
no
Montaje intermedio:
no
Puede acoplarse:
sí
Con placa de fijación:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
0
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
0
Apto para montaje métrico:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK09
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4
Carga máxima admisible de las puertas acorde a IEC 62208:
1.26 N
Carga máxima admisible de la placa de montaje acorde a IEC 62208:
11.34 N
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


