WEIDMULLER - CAJA KLIPPON STB 2 SS - 1002740000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 150 mm
Altura - 150 mm
Profundidad - 90 mm
Material - Acero inoxidable
Tipo de superficie - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1002740000
Ref.Sonepar
793479
EAN
4032248695676
Anchura:
150 mm
Altura:
150 mm
Profundidad:
90 mm
Material:
Acero inoxidable
Tipo de superficie:
Otros
Grado de protección (IP):
IP66
Para zona Ex:
0, 1, 2
Para zona explosiva de polvo:
20, 21, 22
Número de salidas de prensa de cable:
0
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


