WEIDMULLER - Caja KLIPPON STB 3 SS - 1002720000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 190 mm
Altura - 190 mm
Profundidad - 100 mm
Material - Acero inoxidable
Tipo de superficie - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1002720000
Ref.Sonepar
297195
EAN
4032248695652
Anchura:
190 mm
Altura:
190 mm
Profundidad:
100 mm
Material:
Acero inoxidable
Tipo de superficie:
Otros
Grado de protección (IP):
IP66
Para zona Ex:
0, 1, 2
Para zona explosiva de polvo:
20, 21, 22
Número de salidas de prensa de cable:
0
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


