WEIDMULLER - Caja KTB MH 262620 S4E3 - 1194680000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 260 mm
Altura - 260 mm
Profundidad - 200 mm
Material - Acero inoxidable
Tipo de superficie - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1194680000
Ref.Sonepar
419308
EAN
4032248977635
Anchura:
260 mm
Altura:
260 mm
Profundidad:
200 mm
Material:
Acero inoxidable
Tipo de superficie:
Otros
Grado de protección (IP):
IP66
Para zona Ex:
0, 1, 2
Para zona explosiva de polvo:
20, 21, 22
Número de salidas de prensa de cable:
3
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


