WEIDMULLER - Caja KTB MOPL 4538 S2N - 1193860000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Caja KTB MOPL 4538 S2N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero inoxidable

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Altura - 403 mm

  • Anchura - 321 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

18 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1193860000

Ref.Sonepar

708006

EAN

4050118028461

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero inoxidable

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Altura:

403 mm

Anchura:

321 mm

Agujeros troquelados:

sí

Placa de montaje KTB MOPL 4538 S2N. Klippon TB (Terminal Box), Altura: 403mm, Anchura: 321mm, Profundidad: 12mm, Material: Acero inoxidable 1.4301 (304), no probado

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER