WEIDMÜLLER - CAJA MPC 121707 SG 125*175*75 - 9535290000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 175 mm
Altura - 125 mm
Profundidad - 75 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
52 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9535290000
Ref.Sonepar
1243306
EAN
4032248009183
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
175 mm
Altura:
125 mm
Profundidad:
75 mm
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con placa de fijación:
no
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Sujeción del poste:
no
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Apto para montaje métrico:
no
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Un producto de WEIDMÜLLER
Descubra la serie WEIDMÜLLER


