WEIDMULLER - Caja vacía 175x100mm policarbonato gris claro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 175 mm
Altura - 175 mm
Profundidad - 100 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
48 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9535400000
Ref.Sonepar
607665
EAN
4032248015283
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
175 mm
Altura:
175 mm
Profundidad:
100 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliéster
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Montaje en pared:
sí
Modelo de esquina:
no
Montaje intermedio:
no
Puede acoplarse:
sí
Con placa de fijación:
no
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
0
Con puerta vidriada:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
0
Apto para montaje métrico:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK06
Grado de protección (IP):
IP66
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


