WEIDMULLER - Caperuza HDC 07A KOLU 1M20G - 1788540000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 36.5 mm
Altura - 77.5 mm
Profundidad - 26.7 mm
Tipo de alojamiento - Carcasa de acoplamiento
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1788540000
Ref.Sonepar
568243
EAN
4032248206070
Anchura:
36.5 mm
Altura:
77.5 mm
Profundidad:
26.7 mm
Tipo de alojamiento:
Carcasa de acoplamiento
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Receptáculo de color:
Beige
Placa de adaptador de material:
Plástico
Alimentación de cable de posicionamiento:
Doble cara
Posición del grillete:
Unidad base
Con prensacables con tornillo:
no
Método de montaje del prensa del cable:
Métrico
Con tapa con bisagras:
no
Número de entradas de conductos:
0
Mecanismo de bloqueo:
Palancas de bloqueo doble
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
no
Resistente a la corrosión:
sí
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


