WEIDMULLER - Caperuza HDC 07A SLU 1M20G - 1788530000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 36.5 mm
Altura - 52.8 mm
Profundidad - 25.8 mm
Tipo de alojamiento - Carcasa de toma
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1788530000
Ref.Sonepar
304293
EAN
4032248206063
Anchura:
36.5 mm
Altura:
52.8 mm
Profundidad:
25.8 mm
Tipo de alojamiento:
Carcasa de toma
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Receptáculo de color:
Beige
Placa de adaptador de material:
Plástico
Alimentación de cable de posicionamiento:
Otros
Posición del grillete:
Unidad base
Con prensacables con tornillo:
no
Método de montaje del prensa del cable:
Métrico
Con tapa con bisagras:
no
Número de entradas de conductos:
1
Mecanismo de bloqueo:
Palancas de bloqueo doble
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
no
Resistente a la corrosión:
sí
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


