WEIDMULLER - Caperuza HDC 24B KBU 1PG21G - 1661720000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 55 mm
Altura - 65 mm
Tipo de alojamiento - Carcasa de acoplamiento
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo con revestimiento - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1661720000
Ref.Sonepar
936702
EAN
4008190418274
Anchura:
55 mm
Altura:
65 mm
Tipo de alojamiento:
Carcasa de acoplamiento
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo con revestimiento:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Gris
Placa de adaptador de material:
Aluminio
Alimentación de cable de posicionamiento:
Doble cara
Posición del grillete:
Unidad base
Con prensacables con tornillo:
no
Método de montaje del prensa del cable:
PG
Con sellado:
sí
Número de entradas de conductos:
0
Mecanismo de bloqueo:
Palancas de bloqueo doble
Temperatura de operación:
125...125 °C
Versión EMC:
no
Resistente a la corrosión:
sí
Grado de protección (IP), montado:
IP65


