WEIDMULLER - CAPOTA HDC 06B KLU 1M25G - 1021330000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 66 mm
Altura - 55 mm
Profundidad - 55 mm
Tipo de alojamiento - Carcasa de acoplamiento
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1021330000
Ref.Sonepar
249541
EAN
4032248734948
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
66 mm
Altura:
55 mm
Profundidad:
55 mm
Tipo de alojamiento:
Carcasa de acoplamiento
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo con revestimiento:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Gris
Placa de adaptador de material:
Aluminio
Alimentación de cable de posicionamiento:
Doble cara
Posición del grillete:
Unidad base
Con prensacables con tornillo:
no
Método de montaje del prensa del cable:
Métrico
Con tapa con bisagras:
no
Con sellado:
sí
Número de entradas de conductos:
0
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
no
Resistente a la corrosión:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


