WEIDMULLER - CAPOTA HDC 10A TSLU 1M20G - 1967660000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 32.5 mm
Altura - 54 mm
Tipo de alojamiento - Otros
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo con revestimiento - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1967660000
Ref.Sonepar
833820
EAN
4032248665761
Anchura:
32.5 mm
Altura:
54 mm
Tipo de alojamiento:
Otros
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo con revestimiento:
Con revestimiento en polvo
Alimentación de cable de posicionamiento:
En el lado
Posición del grillete:
Unidad base
Con prensacables con tornillo:
no
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


