WEIDMULLER - Capota HDC 10A TSLU 1PG16G - 1663810000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 32.5 mm
Altura - 54 mm
Profundidad - 72.5 mm
Tipo de alojamiento - Carcasa del enchufe
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1663810000
Ref.Sonepar
169208
EAN
4008190420505
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
32.5 mm
Altura:
54 mm
Profundidad:
72.5 mm
Tipo de alojamiento:
Carcasa del enchufe
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo con revestimiento:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Gris
Placa de adaptador de material:
Aluminio
Alimentación de cable de posicionamiento:
En el lado
Posición del grillete:
Unidad base
Con prensacables con tornillo:
no
Método de montaje del prensa del cable:
PG
Con tapa con bisagras:
no
Con sellado:
sí
Número de entradas de conductos:
1
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
no
Resistente a la corrosión:
sí
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


