WEIDMULLER - Capota HDC 25A TOLU 1M20G - 1788710000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 32.5 mm
Altura - 72 mm
Profundidad - 89 mm
Tipo de alojamiento - Carcasa del enchufe
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1788710000
Ref.Sonepar
333263
EAN
4032248206254
Anchura:
32.5 mm
Altura:
72 mm
Profundidad:
89 mm
Tipo de alojamiento:
Carcasa del enchufe
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo con revestimiento:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Gris
Placa de adaptador de material:
Aluminio
Alimentación de cable de posicionamiento:
Encima
Posición del grillete:
Unidad base
Con prensacables con tornillo:
no
Método de montaje del prensa del cable:
Métrico
Con tapa con bisagras:
no
Número de entradas de conductos:
0
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
no
Resistente a la corrosión:
sí
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


