WEIDMULLER - CAPOTA HDC HQP KOLU 1PG16 - 1003120000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 35 mm
Altura - 84.6 mm
Profundidad - 67.1 mm
Tipo de alojamiento - Carcasa de acoplamiento
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1003120000
Ref.Sonepar
779258
EAN
4032248698059
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
35 mm
Altura:
84.6 mm
Profundidad:
67.1 mm
Tipo de alojamiento:
Carcasa de acoplamiento
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Receptáculo de color:
Beige
Placa de adaptador de material:
Plástico
Alimentación de cable de posicionamiento:
Doble cara
Posición del grillete:
Unidad base
Con prensacables con tornillo:
no
Método de montaje del prensa del cable:
PG
Número de entradas de conductos:
0
Mecanismo de bloqueo:
Palancas de bloqueo doble
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


