WEIDMULLER - Capuchón protector SAI-SK-M8 - 1802760000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Capuchón protector SAI-SK-M8

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Redondo

  • Mecanismo de bloqueo - Tuerca de casquillo

  • Con sellado - no

  • Con elemento anti pérdida - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1802760000

Ref.Sonepar

333282

EAN

4032248257379

Forma:

Redondo

Mecanismo de bloqueo:

Tuerca de casquillo

Con sellado:

no

Con elemento anti pérdida:

no

Color:

Negro

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

Otros

Grado de protección (IP), montado:

IP68

Capuchón protector SAI-SK M8. Grupos protegidos.