WEIDMULLER - Carcasa CH20M22 B BK/OR - 1104450000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 22.5 mm
Altura - 109.3 mm
Material - Plástico
Tipo de superficie - Sin tratamiento
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1104450000
Ref.Sonepar
332501
EAN
4032248878888
Anchura:
22.5 mm
Altura:
109.3 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Negro
Número RAL:
9011
Tipo de receptáculo:
Cerrado
Con pantalla:
no
Con sistema de conexión de montaje PCB integrado:
sí
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Receptáculo lado a lado:
sí
Con ranuras de ventilación:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


