WEIDMULLER - Carcasa CH20M45 F BK - 1104420000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 45 mm
Altura - 100 mm
Material - Plástico
Tipo de superficie - Sin tratamiento
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1104420000
Ref.Sonepar
332500
EAN
4032248879472
Anchura:
45 mm
Altura:
100 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Negro
Número RAL:
9011
Tipo de receptáculo:
Cerrado
Con pantalla:
no
Con sistema de conexión de montaje PCB integrado:
sí
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Receptáculo lado a lado:
sí
Con ranuras de ventilación:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


