WEIDMULLER - Carcasa de electrónica AP 45/RE naranja 8mm - 1011600000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Carcasa de electrónica AP 45/RE naranja 8mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 8 mm

  • Altura - 22.8 mm

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Sin tratamiento

  • Color - Amarillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1011600000

Ref.Sonepar

893958

EAN

4032248723560

Anchura:

8 mm

Altura:

22.8 mm

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Amarillo

Número RAL:

2000

Temperatura de operación:

-50...100 °C

Con pantalla:

no

Montaje en pared:

no

Receptáculo lado a lado:

no

Grado de protección (IP):

IP00

Electricidad. Material de conexión eléctrica. Bornas. Carcasa de electrónica AP 45/RE naranja 8mm