WEIDMULLER - Carcasa vacía aluminio KLIPPON K3 VMQ RAL7001 - 1937900000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 165 mm
Altura - 70 mm
Profundidad - 45 mm
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
52 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1937900000
Ref.Sonepar
621884
EAN
4032248610129
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
165 mm
Altura:
70 mm
Profundidad:
45 mm
Material:
Aluminio
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Otros
Número RAL:
7001
Sujeción del poste:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Apto para montaje métrico:
no
Cubierta inclinada:
no
Fuerza del impacto:
IK09
Grado de protección (IP):
IP66


