WEIDMULLER - Carcasa vacía KTB QL 453815 S4E1 - 1200340000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 382 mm
Altura - 458 mm
Profundidad - 150 mm
Material - Acero inoxidable
Tipo de superficie - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1200340000
Ref.Sonepar
630918
EAN
4032248982691
Anchura:
382 mm
Altura:
458 mm
Profundidad:
150 mm
Material:
Acero inoxidable
Tipo de superficie:
Otros
Grado de protección (IP):
IP66
Para zona Ex:
0, 1, 2
Para zona explosiva de polvo:
20, 21, 22
Número de salidas de prensa de cable:
1


