WEIDMULLER - Carril TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O acero cincado cromado

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Carril TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O acero cincado cromado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Forma de perforador - Ranura larga

  • Longitud - 2000 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1071690000

Ref.Sonepar

607791

EAN

4032248866106

Modelo:

Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Forma de perforador:

Ranura larga

Longitud:

2000 mm

Altura:

35 mm

Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ancho de ranura: 6.20 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizad. Carril de perfil metálico para la sujeción de equipo eléctrico. Instalación de la guía de montaje en una caja, una caja de bornes, un panel o un dispositivo similar.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER