WEIDMULLER - CARTUCHERA 20 LR - 9204600000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bolsa
Con bandolera - no
Señal roja - no
Altura - 270 mm
Anchura - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9204600000
Ref.Sonepar
333944
EAN
4032248671397
Modelo:
Bolsa
Con bandolera:
no
Señal roja:
no
Altura:
270 mm
Anchura:
300 mm
Profundidad:
60 mm
Herramientas. Herramientas manuales. De uso general. PW - Herramientas+ Terminales. PW61 - Herramientas de Pelado. Cartuchera 20 LR


