WEIDMÜLLER - CLA. HDC HE 10 FC

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMÜLLER - CLA. HDC HE 10 FC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Enganche de contacto sin contactos -

  • Tipo de contacto - Bus

  • Número de polos - 10

  • Conector de material del inserción de conectores - Termoplástico

  • Entrada de intensidad nominal - 16 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1204400000

Ref.Sonepar

1002039

EAN

4008190062699

Enganche de contacto sin contactos:

Tipo de contacto:

Bus

Número de polos:

10

Conector de material del inserción de conectores:

Termoplástico

Entrada de intensidad nominal:

16 A

Temperatura de operación:

125...125 °C

Tasa de voltaje:

500 V

Tensión de sobrecarga nominal:

6 kV

Grado de contaminación (valor):

3

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Con protección de cable:

no

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.5...4 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.5...4 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.5...4 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.5...4 mm²

Material de la inserción del contacto:

Termoplástico

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Con conductor de protección:

Anchura:

34 mm

Altura:

33.5 mm

Profundidad:

64 mm

Uso HDC HE 10 FC. Hembra, 500 V, 16 A, Número de polos: 10, Conexión crimpada, Grupo: 4

Un producto de WEIDMÜLLER

Descubra la serie WEIDMÜLLER