WEIDMULLER - Clavija HDC HE 24 FS

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Clavija HDC HE 24 FS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Enganche de contacto sin contactos - no

  • Tipo de contacto - Bus

  • Número de polos - 24

  • Conector de material del inserción de conectores - Termoplástico

  • Entrada de intensidad nominal - 16 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1211300000

Ref.Sonepar

36719

EAN

4008190067298

Enganche de contacto sin contactos:

no

Tipo de contacto:

Bus

Número de polos:

24

Conector de material del inserción de conectores:

Termoplástico

Entrada de intensidad nominal:

16 A

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Temperatura de operación:

-40...125 °C

Tasa de voltaje:

500 V

Tensión de sobrecarga nominal:

6 kV

Grado de contaminación (valor):

3

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con protección de cable:

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.5...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.5...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.5...2.5 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.5...2.5 mm²

Material de superficie de contacto:

Plata

Material de la inserción del contacto:

Termoplástico

Contacto del material:

Otras aleaciones de cobre

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Con conductor de protección:

Anchura:

34 mm

Altura:

35.2 mm

Profundidad:

111 mm

Uso HDC HE 24 FS. Hembra, 500 V, 16 A, Número de polos: 24, Conexión brida-tornillo, Grupo: 8

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER