WEIDMULLER - Clavija HDC HE 6 FT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Enganche de contacto sin contactos - no
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 6
Conector de material del inserción de conectores - Termoplástico
Entrada de intensidad nominal - 24 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1745760000
Ref.Sonepar
103307
EAN
4008190985486
Enganche de contacto sin contactos:
no
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
6
Conector de material del inserción de conectores:
Termoplástico
Entrada de intensidad nominal:
24 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Tasa de voltaje:
500 V
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.25...2.5 mm²
Material de superficie de contacto:
Plata
Material de la inserción del contacto:
Termoplástico
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
sí
Anchura:
34 mm
Altura:
33 mm
Profundidad:
51 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


