WEIDMULLER - Clavija HDC HVE 3+2 MS - 1651310000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de potencia - 3
Número de contactos de control - 2
Enganche de contacto sin contactos - no
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1651310000
Ref.Sonepar
222322
EAN
4008190299910
Número de contactos de potencia:
3
Número de contactos de control:
2
Enganche de contacto sin contactos:
no
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
5
Conector de material del inserción de conectores:
Termoplástico
Entrada de intensidad nominal:
20 A
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Tasa de voltaje:
830 V
Tensión de sobrecarga nominal:
8 kV
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con protección de cable:
sí
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...4 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.5...2.5 mm²
Material de superficie de contacto:
Plata
Material de la inserción del contacto:
Termoplástico
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
sí
Anchura:
34 mm
Altura:
35.7 mm
Profundidad:
64 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


