WEIDMULLER - Clavija HDC S4 BAS - 1789980000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de potencia - 4
Enganche de contacto sin contactos - no
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 4
Conector de material del inserción de conectores - Termoplástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1789980000
Ref.Sonepar
79276
EAN
4032248212040
Número de contactos de potencia:
4
Enganche de contacto sin contactos:
no
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
4
Conector de material del inserción de conectores:
Termoplástico
Entrada de intensidad nominal:
40 A
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Tasa de voltaje:
1000 V
Tensión de sobrecarga nominal:
8 kV
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enroscada axial
Con protección de cable:
sí
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
2.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
2.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
2.5...6 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
2.5...6 mm²
Material de superficie de contacto:
Plata
Material de la inserción del contacto:
Termoplástico
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
sí
Anchura:
34 mm
Altura:
40.4 mm
Profundidad:
51 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


