WEIDMULLER - CLAVIJA HDC-S6/12-SAS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de potencia - 6
Número de contactos de control - 12
Enganche de contacto sin contactos - no
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 18
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1790000000
Ref.Sonepar
92966
EAN
4032248212064
Número de contactos de potencia:
6
Número de contactos de control:
12
Enganche de contacto sin contactos:
no
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
18
Conector de material del inserción de conectores:
Termoplástico
Entrada de intensidad nominal:
48 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Tasa de voltaje:
690 V
Tensión de sobrecarga nominal:
8 kV
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enroscada axial
Con protección de cable:
sí
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
2.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
2.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
2.5...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
2.5...10 mm²
Material de superficie de contacto:
Plata
Material de la inserción del contacto:
Termoplástico
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
sí
Anchura:
34 mm
Altura:
47.3 mm
Profundidad:
84.5 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


