WEIDMULLER - Clavija prueba WTA 4N WDK 2.5 - 1878660000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud de la banda - 6 mm
Tasa de voltaje - 250 V
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 1...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...1.5 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1878660000
Ref.Sonepar
333369
EAN
4032248503285
Longitud de la banda:
6 mm
Tasa de voltaje:
250 V
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...1.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Número de polos:
1
Separación modular:
5 mm


