WEIDMULLER - CLAVIJA PRUEBA WTA 8 KO-TN - 1915480000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 205 V
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...2.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Alineable - no
Separación modular - 6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1915480000
Ref.Sonepar
675559
EAN
4032248548057
Tasa de voltaje:
205 V
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...2.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Alineable:
no
Separación modular:
6 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


