WEIDMULLER - Clavija prueba WTA 8 TN - 1915450000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 205 V
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...2.5 mm²
Alineable - no
Separación modular - 6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1915450000
Ref.Sonepar
864926
EAN
4032248548026
Tasa de voltaje:
205 V
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...2.5 mm²
Alineable:
no
Separación modular:
6 mm
Adaptador de prueba WTA 8 TN. Serie W.


