WEIDMULLER - Clip WPC 10-3 MP5x200 amarillo - 0689600000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Etiqueta adhesiva
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 0.4...1.5 mm
Packaging
200 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0689600000
Ref.Sonepar
332370
EAN
4008190104016
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Etiqueta adhesiva
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
0.4...1.5 mm
Diámetro del cable:
2...3 mm
Longitud:
3 mm
Anchura:
4 mm
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Otros
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


