WEIDMULLER - Clip WPC 20-3 NE-MP5x200 amarillo - 0689700000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Clip WPC 20-3 NE-MP5x200 amarillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Etiqueta adhesiva

  • Tipo - Con pared media

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 1.5...3 mm

Packaging

  • 200 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0689700000

Ref.Sonepar

332371

EAN

4008190137069

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Etiqueta adhesiva

Tipo:

Con pared media

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

1.5...3 mm

Diámetro del cable:

3...4 mm

Longitud:

3 mm

Anchura:

5.5 mm

Color:

Amarillo

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Otros

Sistema de codificación de cables, 3 - 4 mm, 5.5 mm, Caracteres impresos: sin, Sin imprimir, PVC, blando, sin cadmio, amarillo. Señalizadores sin halógenos y con bajo contenido de contaminantes para líneas y cables. Fijación con abrazaderas.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER