WEIDMULLER - ClipCard CC 15/27 MC NE WS señalizadores de dispositivos - 1876770000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
80 Unid.
Referencia del fabricante
1876770000
Ref.Sonepar
333363
EAN
4032248467273
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
1 mm
Anchura:
27 mm
Altura:
15 mm
Señalizadores de dispositivos CC 15/27 MC NE WS. ClipCard, 15x27mm, Soporte CC-H 15/27, blanco. Los señalizadores para equipos ClipCard en formato MultiCard se utilizan para identificar instalaciones electrónicas y sistemas de conexión, ofreciendo una alternativa interesante al grabado. Gracias al formato certificado MultiCard es posible efectuar la rotulación con PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic y MCMobilo. Calidad de impresión de alta resistencia con la PrintJet para sustituir el grabado. Fijación universal. Soporte (atornillable o con abrazadera). Guía para etiquetas (autoadhesiva o atornillable). Etiquetas autoadhesivas.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


