WEIDMULLER - Clipcard CC 15/60 K MC NE GE - 1131890000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 1.2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1131890000
Ref.Sonepar
685262
EAN
4032248915026
Auto adhesivo:
sí
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
1.2 mm
Anchura:
60 mm
Altura:
15 mm
Señalizadores de dispositivos CC 15/60 K MC NE GE. ClipCard, 15x60mm, amarillo
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


