WEIDMULLER - ClipCard CC 15/60 MC NE WSo señalizadores de dispositivos - 1877350000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 1.2 mm
Anchura - 60 mm
Packaging
40 Unid.
Referencia del fabricante
1877350000
Ref.Sonepar
333365
EAN
4032248467983
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
1.2 mm
Anchura:
60 mm
Altura:
15 mm
Señalizadores de dispositivos CC 15/60 MC NE WS. ClipCard, 15x60mm, Soporte CC-H 15/60, blanco. Los señalizadores para equipos ClipCard en formato MultiCard se utilizan para identificar instalaciones electrónicas y sistemas de conexión, ofreciendo una alternativa interesante al grabado. Gracias al formato certificado MultiCard es posible efectuar la rotulación con PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic y MCMobilo. Calidad de impresión de alta resistencia con la PrintJet para sustituir el grabado. Fijación universal. Soporte (atornillable o con abrazadera). Guía para etiquetas (autoadhesiva o atornillable). Etiquetas autoadhesivas.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


