WEIDMULLER - Clipcard CC 30/60 K MC NE GR - 1072680000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Gris
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1072680000
Ref.Sonepar
332477
EAN
4032248829057
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Gris
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
1.2 mm
Anchura:
60 mm
Altura:
30 mm
Señalizadores de dispositivos CC 30/60 K MC NE GR. ClipCard, 30x60mm, gris
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


