WEIDMULLER - ClipCard CC 30/60 K MC NE SI señalizadores de dispositivos - 1934330000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Plata
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 1.2 mm
Packaging
30 Unid.
Referencia del fabricante
1934330000
Ref.Sonepar
726981
EAN
4032248590919
Auto adhesivo:
sí
Color:
Plata
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
1.2 mm
Anchura:
60 mm
Altura:
30 mm
Señalizadores de dispositivos CC 30/60 K MC NE SI. ClipCard, 30x60mm, plata. Los señalizadores para equipos ClipCard en formato MultiCard se utilizan para identificar instalaciones electrónicas y sistemas de conexión, ofreciendo una alternativa interesante al grabado. Gracias al formato certificado MultiCard es posible efectuar la rotulación con PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic y MCMobilo. Calidad de impresión de alta resistencia con la PrintJet para sustituir el grabado, fijación universal, soporte (atornillable o con abrazadera), guía para etiquetas (autoadhesiva o atornillable), etiquetas autoadhesivas.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


