WEIDMULLER - ClipCard CC 30/60 MC NE WS señalizadores de dispositivos - 1934420000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 30 mm
Anchura - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1934420000
Ref.Sonepar
814634
EAN
4032248590964
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
30 mm
Anchura:
60 mm
Altura:
30 mm
Señalizadores de dispositivos CC 30/60 MC NE WS. ClipCard, 30x60mm, Soporte CC-H 30/60, blanco. Los señalizadores para equipos ClipCard en formato MultiCard se utilizan para identificar instalaciones electrónicas y sistemas de conexión, ofreciendo una alternativa interesante al grabado. Gracias al formato certificado MultiCard es posible efectuar la rotulación con PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic y MCMobilo. Calidad de impresión de alta resistencia con la PrintJet para sustituir el grabado, fijación universal, soporte (atornillable o con abrazadera), guía para etiquetas (autoadhesiva o atornillable), etiquetas autoadhesivas.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


