WEIDMULLER - Clipcard CC 30/60 O4MM MC NE GE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 1.2 mm
Anchura - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1083160000
Ref.Sonepar
332492
EAN
4032248846795
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
1.2 mm
Anchura:
60 mm
Altura:
30 mm
Señalizadores de dispositivos CC 30/60 O4MM MC NE GE. ClipCard, 30x60mm, Con orificio, amarillo
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


