WEIDMULLER - ClipCard CC 30/60 O4MM MC NE GN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Verde
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 1.2 mm
Anchura - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1158820000
Ref.Sonepar
332555
EAN
4032248947522
Color:
Verde
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
1.2 mm
Anchura:
60 mm
Altura:
30 mm
Señalizadores de dispositivos CC 30/60 O4MM MC NE GN. ClipCard, 30x60mm, Con orificio, verde
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


