WEIDMULLER - ClipCard CC 85/27 MC NE blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 0.8 mm
Anchura - 85 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1520930000
Ref.Sonepar
770764
EAN
4050118327922
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.8 mm
Anchura:
85 mm
Altura:
27 mm
Señalizadores de dispositivos CC 85/27 MC NE WS. ClipCard, 85x27mm, blanco
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


