WEIDMULLER - Clipcard CC 85/54 K MC NE GR - 1138450000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Gris
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1138450000
Ref.Sonepar
208497
EAN
4032248919796
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Gris
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.8 mm
Anchura:
85 mm
Altura:
54 mm
Señalizadores de dispositivos CC 85/54 K MC NE GR. ClipCard, x54mm, gris
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


