WEIDMULLER - Clipcard CC 85/54 MC NE WS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1138400000
Ref.Sonepar
258471
EAN
4032248919703
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.8 mm
Anchura:
85 mm
Altura:
54 mm
Señalizadores de dispositivos CC 85/54 MC NE WS. ClipCard, x54mm, Soporte Logimark-H, blanco
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


