WEIDMULLER - ClipCard CC DIA 30/4.2 MC NE GE - 1248530000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 1.2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1248530000
Ref.Sonepar
332610
EAN
4050118038927
Auto adhesivo:
no
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
1.2 mm
Anchura:
30 mm
Altura:
30 mm
Diámetro:
30 mm
Señalización de dispositivos, Ø 30 mm, con orificio de montaje de 4,2 mm, 30 mm, Poliamida 66, amarillo. Señalizadores para la identificación de equipo. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


